Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerExpand 8-in-1 PD 10Gbps Data Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9473548
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A83830A2
EAN/GTIN:
     0194644081416
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anker PowerExpand 8-in-1 PD 10Gbps Data Hub - Dockingstation - für Tablet, Notebook - USB-C - HDMI - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation - für Tablet, Notebook
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
100 W max. Eingangsleistung, bis zu 10 Gbps Datentransfer, Power-LED-Status
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert
Enthaltenes Zubehör
Tragetasche
Kennzeichnung
PSE Mark, Directive 2011/65/EU, FCC Part 15 Class B, Directive 2014/30/EU
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Vista / XP, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-A 3.2 Gen2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB-C mit Power Delivery (85 W) (nur Spannungsversorgung) - 24 pin USB-C ¦ 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.