Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9397314
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BSGOM1516-B
EAN/GTIN:
     8020252200418
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tucano Gommo - Notebook-Tasche - Medium - 40.6 cm - 15.6" - 16" - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Größe
Medium
Breite
39.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
780 g
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Notebook unterstützte Größen
15.6" - 16" / 39.6 cm - 40.6 cm
Zusätzliche Fächer
RV-Fronttasche für Zubehör
Funktionen
Anti-Slip System, schmales Design
Tragegurt
Abnehmbarer Schulterriemen, Tragegriff
Farbe
Blau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.