Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395759
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB229000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
eSTUFF - Notebook-Ständer - Desktop - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
4.7 cm
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Max. Ladegewicht
5 kg
Oberfläche
Sandgestrahlte Aluminium-Eloxierung
Packungsinhalt
Inbusschlüssel
Platzierung/Montage
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Regulierbar, kratzfest, schützende Gummipolsterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.