Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506MV-MA045X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9391626
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB12Y3-M004J0
EAN/GTIN:
     4711387480489
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie die Mischung aus Leistung, Grafik und Sound mit dem ASUS VivoBook Pro 15 OLED. Dieses Notebook ist sowohl für Kreativprofis als auch für Unterhaltungsenthusiasten konzipiert und verfügt über ein 15,6-Zoll-3K-OLED-Display, das visuelle Eindrücke mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen zum Leben erweckt. Unter der Haube arbeitet ein Intel Core Ultra 9-Prozessor in Kombination mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060-Grafikkarte, so dass das Gerät sowohl für intensive Grafikdesignaufgaben als auch für Spiele geeignet ist. Mit 24 GB DDR5-RAM und einer 1-TB-NVMe-SSD bietet es ausreichend Arbeitsspeicher und Speicherplatz für all Ihre Projekte und Medien. Das ASUS VivoBook Pro 15 OLED beschränkt sich nicht nur auf Leistung und Grafik, sondern bietet dank der Harman Kardon Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos auch ein Hörerlebnis. All diese Funktionen sind in einem robusten, MIL-STD-810H-geprüften Gehäuse untergebracht, damit Ihre Investition geschützt ist. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Grafiker, ein Student oder ein Spiele-Enthusiast sind, das ASUS VivoBook Pro 15 OLED erfüllt Ihre Erwartungen.
ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506MV-MA045X - Intel Ultra 9 185H / 2.3 GHz - Win 11 Pro - GeForce RTX 4060 - 24 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") OLED 2880 x 1620 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Earl Gray - kbd: QWERTZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Earl Gray
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad, ASUS Antibacterial Guard, IceBlades Lüfter, Cortana-Support
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland, Energy Star 8.0
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
75 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.57 cm x 23.53 cm x 1.99 cm
Gewicht
1.8 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 9 185H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel AI Boost NPU
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 GPU-Computing-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Arc Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel (vorne)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
QWERTZ
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ LAN
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
200 Watt, 20 V, 10 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") OLED
Auflösung
2880 x 1620 (3K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
600 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Pantone-zertifiziert, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0.2 ms Ansprechrate, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR, Less Blue Light Technology
Arbeitsspeicher
RAM
24 GB (1 x 16 GB + 8 GB (gelötet))
Max. unterstützter RAM-Speicher
24 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.813,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,52*
€ 2.318,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,36*
€ 2.298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,55*
€ 2.230,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,68*
€ 2.188,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,33*
€ 2.157,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.