Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenbook Duo OLED UX8406MA-PZ058X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9391624
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB12U1-M00820
EAN/GTIN:
     4711387433171
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Entdecken Sie die Zukunft der Produktivität und Kreativität mit dem ASUS Zenbook Duo OLED UX8406MA-PZ058X. Dieses Notebook kombiniert einen atemberaubenden 14-Zoll-3K-OLED-Touchscreen, der lebendige Farben und tiefe Kontraste bietet, mit einem innovativen Dual-Screen-Design für Multitasking-Fähigkeiten. Angetrieben von einem Intel Core Ultra 9 Prozessor und ausgestattet mit 32 GB RAM und einer 2 TB SSD, bewältigt es anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit. Das Zenbook Duo OLED wurde für professionelle Anwender entwickelt, die Wert auf Leistung, Flexibilität und hervorragende Optik legen. Die zahlreichen Anschlüsse gewährleisten die Konnektivität mit wichtigen Peripheriegeräten, während das Harman Kardon Audiosystem für ein außergewöhnliches Hörerlebnis sorgt. Zertifiziert durch ENERGY STAR und EPEAT Gold, ist er nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Ob für die Arbeit oder zum Spielen, das ASUS Zenbook Duo OLED ist Ihr Tor zu einer neuen Ebene der Leistung und Kreativität.
ASUS Zenbook Duo OLED UX8406MA-PZ058X - Mit abnehmbarer Tastatur - Intel Ultra 9 185H / 2.3 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 32 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 35.6 cm (14") OLED Touchscreen 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Inkwell Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - mit abnehmbarer Tastatur
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Inkwell Gray
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet
Zubehör im Lieferumfang
Tastatur, USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy Star 8.0
Software
Software inbegriffen
MyASUS, ScreenXpert
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
75 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.35 cm x 21.79 cm x 1.99 cm
Gewicht
1.65 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 9 185H / 2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Touchpad, Abnehmbare Tastatur, ScreenPad
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, 1,4 mm Tastenhub, Anti-Fingerprint-Beschichtung, ASUS ErgoSense
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") OLED
Touchscreen
Ja
Auflösung
2880 x 1800 (3K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Pantone-zertifiziert, HDR 500 True Black, 0.2 ms Ansprechrate, Less Blue Light Technology
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.024,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,50*
€ 2.600,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.168,17*
€ 2.580,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,85*
€ 2.503,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,24*
€ 2.454,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.024,36*
€ 2.408,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.