Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DV4 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9390900
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DUCDV4
EAN/GTIN:
     9350784026590
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
ALOGIC DV4 - Dockingstation - für Laptop - USB-C / USB-A - 3 x HDMI, DP - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation - für Laptop
Breite
17.2 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
435 g
Farbe
Schwarz, Space-grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Adapter ¦ 1 x USB-C Kabel - 80 cm
Leistungsmerkmale
4K Ultra HD, 100 W-Spannungsversorgung, Pass-Through-Ladefunktion
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz (Single Display (DisplayPort / HDMI)) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort + HDMI)) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (ein Display (DisplayPort 1.2 / HDMI)) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (Dual Display (DisplayPort + HDMI)) ¦ 1920 x 1080 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
3 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 2 x USB-A 3.2 Gen1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-A 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - 3,5-mm-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.