Beeindruckende Leistung im branchenweit ersten 3,9-Liter-Gehäuse Blitzschnelle Intel Core Prozessoren der 13. Generation, umfangreicher Arbeitsspeicher Auswahl an professionellen dedizierten Grafikoptionen ISV-zertifiziert, bewältigt komplexe Workloads mühelos Unterstützt Remote-Überwachung und-Systemmanagement Für beengtere Platzverhältnisse konzipiert, für jede Branche geeignet.
Lenovo ThinkStation P3 Ultra 30HA - MT - 1 x Core i7 13700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - UHD Graphics 770 - 1GbE, 2.5GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller
Allgemein | Typ | Workstation |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | Mini Tower |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 32 GB / 128 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 32 GB |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I225-LM, I210-AT |
| Ethernet-Ports | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 230 Watt |
| Effizienz | 90% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | PCI Express (NVMe) |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.7 cm |
| Tiefe | 22.3 cm |
| Höhe | 20.2 cm |
| Gewicht | 3.6 kg |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | DisplayPort, Thunderbolt |
Maus | Schnittstelle | USB |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel W680 |
| Taktfrequenz | 2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern) |
| CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700 |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Anschluss | FCLGA1700 Socket |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.2 GHz (P-Kern) / 4.1 GHz (E-Kern) |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Kapazität | 1 x 1 TB |
| Merkmale | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |