Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake MS-1 SSD-Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9389616
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-O043-AL02BL-A
EAN/GTIN:
     4711475641150
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Thermaltake MS-1 - SSD-Kühlkörper - Aluminium und Kupfer - 20 mm - Cool Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1.4 cm
Farbe
Cool Gray
Produkttyp
SSD-Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium, Kupfer
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Unterstützt M.2 2280, Unterstützung für 12K Lese- und 11K Schreibgeschwindigkeit, unterstützt M.2 Gen 5 SSD
Gebläsehöhe
8.6 mm
Drehgeschwindigkeit
8.000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3-polig
Lüfterdurchmesser
20 mm
Kühlermaterial
Aluminium und Kupfer
Geräuschpegel
16 dBA
Energieverbrauch
0.42 W
Nennstrom
0.035 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
0,74 m³/h (0.44 cfm)
Luftdruck
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.