Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo I-Series EloPOS Z30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9388851
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E984275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Elo I-Series EloPOS Z30 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Pentium J6426 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit - Monitor: LED 39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - dunkelgrau metallisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Dunkelgrau metallisch
Lokalisierung
Region: weltweit
Integrierte Peripheriegeräte
Antenne, zwei 2-Watt-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset, 2 Kabelbinder, Basisplatte
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, SRRC, RCM, UKCA, Argentina S-Mark
VESA-Halterung
75 x 75 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
32 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 1.5 MB
Cache pro Prozessor
1.5 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
Monitor
Diagonalabmessung
39.624 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
25 ms
Monitormerkmale
PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 16.2 million colors
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Audioeingang
Typ
Digitales Mikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Autofokus, 30 Frames pro Sekunde
Auflösung
1920 x 1080
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
8 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.28 cm
Tiefe
18.04 cm
Höhe
29.87 cm
Gewicht
4 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46 cm
Transporttiefe
27 cm
Transporthöhe
39.9 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2 GHz
CPU
Intel Pentium J6426
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (Laden mit 27 Watt) ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12 (12V/24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB (mit Spannung versorgt (DC 24 V)) ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x DisplayPort/USB-C (Spannungsversorgung)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.263,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,17*
€ 1.634,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,64*
€ 1.622,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,76*
€ 1.571,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,46*
€ 1.536,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,00*
€ 1.502,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984657
ab € 1.421,61*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984089
ab € 1.164,00*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E984463
ab € 1.331,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.