Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Pay 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387569
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E814661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Elo Pay 7" - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Snapdragon 660 2.2 GHz - RAM 4 GB - Flash 64 GB - NFC - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 - Android 12 - Monitor: LCD 17.8 cm (7") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz - mit Druckerständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
1-Watt-Lautsprecher, Summer, MIFARE EMV-Kartenlesegerät, EMV Chip-Kartenlesegerät, 3-Track MSR Lesegerät
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Kombiniert mit
Druckerständer
Sensoren
Beschleunigungssensor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO Support
Data Link Protocol
Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rollenpapier
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, IC, ISO 7811, ISO 14443 type A, ISO 7810, ISO 14443 type B, China RoHS, RCM, SECC, MasterCard payPass, Visa payWave, EMV Level 2, IP54 front, ISO 18092, JCB J/Speedy, Discover D-PAS, Interac Flash, PCI-PTS 6.2 Certified, Amex ExpressPay, China Union Pay International, Mastercard TQM, EFTPOS, UKCC, ESD Class B, EMV Level-1
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Google Play Services, EloView Content Deployment and Management
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 12
Monitor
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Monitortyp
LCD
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Corning Gorilla-Glas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, wasserbeständig, Optically Bonded
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Eingabegerät
Typ
Magnetstreifenleser, 2 Kartenleser
Audioeingang
Typ
Zwei Mikrofone
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel (vorne)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.6 cm
Tiefe
4.295 cm
Höhe
16.868 cm
Gewicht
616 g
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
18.95 cm
Transportgewicht
716 g
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.2 GHz
CPU
Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 3 x USB-C ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12 ¦ 1 x LAN ¦ 1 x PoweredUSB (24 V)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PSAM-Steckplatz
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,57*
€ 1.229,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,51*
€ 1.220,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,19*
€ 1.187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,27*
€ 1.161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,27*
€ 1.132,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E220684
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.