Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Pay 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387568
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E814473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Elo Pay 7" - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Snapdragon 660 2.2 GHz - RAM 4 GB - Flash 64 GB - NFC - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 - Android 12 - Monitor: LCD 17.8 cm (7") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz - mit Z70 POS-Ständer & interner Hub
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
1-Watt-Lautsprecher, Summer, MIFARE EMV-Kartenlesegerät, EMV Chip-Kartenlesegerät, 3-Track MSR Lesegerät
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Kombiniert mit
Z70 POS-Ständer & interner Hub
Sensoren
Beschleunigungssensor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO Support
Data Link Protocol
Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, IC, ISO 7811, ISO 14443 type A, ISO 7810, ISO 14443 type B, China RoHS, RCM, SECC, MasterCard payPass, Visa payWave, EMV Level 2, IP54 front, ISO 18092, JCB J/Speedy, Discover D-PAS, Interac Flash, PCI-PTS 6.2 Certified, Amex ExpressPay, China Union Pay International, Mastercard TQM, EFTPOS, UKCC, ESD Class B, EMV Level-1
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Elo Power Brick
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Google Play Services, EloView Content Deployment and Management
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 12
Monitor
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Monitortyp
LCD
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Corning Gorilla-Glas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, wasserbeständig, Optically Bonded
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Eingabegerät
Typ
Magnetstreifenleser, 2 Kartenleser
Audioeingang
Typ
Zwei Mikrofone
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel (vorne)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.6 cm
Tiefe
4.295 cm
Höhe
16.868 cm
Gewicht
616 g
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
18.95 cm
Transportgewicht
716 g
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.2 GHz
CPU
Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB-C ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12 ¦ 1 x LAN
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PSAM-Steckplatz
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,43*
€ 1.209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,31*
€ 1.204,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,75*
€ 1.174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,28*
€ 1.145,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,46*
€ 1.102,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E220684
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.