Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS Z790 PRO X WIFI7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387561
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS PRO X WIFI7
EAN/GTIN:
     4719331860141
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
AORUS Z790 PRO X WIFI7 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, LAN-Manager, Norton Internet Security (OEM Version)
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC1220-VB
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Geräuscherkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
Q-Flash, Ultra Durable, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, VR Ready, kompatibel mit TPM-M 2.0, DIY Friendly Design, GIGABYTE VisionLINK, GIGABYTE Smart Fan 6, Shielded Memory Routing, VRM Kühlkörperdesign, M.2 EZ-Verriegelung, PCIe EZ-Verriegelung, M.2 Thermal Guard XL, M.2 Thermal Guard Ext., M.2 EZ Latch Click, M.2 EZ Latch Plus, 18+1+2 Phase Power Design
LAN
Netzwerkschnittstellen
5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
192 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.), 8266 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x M.2 socket (25110/2580 M.2 Key M slot) ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x Thunderbolt - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.