Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1082W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9386098
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10X2-M00570
EAN/GTIN:
     4711387224038
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1082W - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Win 11 Home - GF RTX 4050 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance - 36.8 cm (14.5") OLED Touchscreen 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Tech Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Plus, ASUS Antimicrobial Guard, AAS Ultra Mechanismus
Farbe
Tech Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Stromadapter, Hülle, Ständer
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
76 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.75 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.35 cm x 22.47 cm x 1.96 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
24 MB
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, 4-Mikrofon-Array
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology, ASUS AiSense Kamera
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
MUX Switch
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4050 / Intel Iris Xe Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Pen, ScreenPad Plus
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 4.096 Druckempfindlichkeitsebenen, 1,4 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense, 12,7" (2880x864) IPS-Level Touchdisplay
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD Express Card)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
180 Watt, 20 V, 9 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") OLED
Besonderheiten
Glänzend, Corning Gorilla-Glas, NanoEdge-Bildschirm, Pantone-zertifiziert, HDR 500 True Black, Dolby Vision, 0.2 ms Ansprechrate, 93 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, VESA DisplayHDR
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
550 cd/m²
Auflösung
2880 x 1800 (3K)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.832,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.033,35*
€ 3.609,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.007,82*
€ 3.579,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.921,77*
€ 3.476,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.872,46*
€ 3.418,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,56*
€ 3.370,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.