Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Artikel-Nr.:
     C1001-9380064
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16RB12K4/64
EAN/GTIN:
     0740617337907
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Geben Sie Ihrem AMD- oder Intel-basierten System die Leistung, die es braucht, um an der Spitze der Nahrungskette zu bleiben - mit ultraschnellem Kingston FURY Renegade DDR4-Speicher. Erhöhen Sie Ihre Bildrate, sorgen Sie für eine reibungslose Übertragung Ihrer Streams und bearbeiten Sie Ihre Highlights mit Geschwindigkeiten von bis zu 5333 MT/s in Verbindung mit schnellen CL13-CL20-Timings. Der aggressive, elegante schwarze Heatspreader und das passende schwarze PCB ermöglichen es Ihnen, die Hitze zu besiegen und die Herzen Ihrer Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen.
Kingston FURY Renegade - DDR4 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB: 4 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
8.29 mm
Höhe
41.98 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
UL 94 V-0, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.65
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL16 (16-18-18)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 64
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM-Leistung
SPD - 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.