Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Encrypted Defender Elite300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9376032
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDFE300-512G
EAN/GTIN:
     0705110116121
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kanguru Encrypted Defender Elite300 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 512 GB - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 2 - Schwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
512 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage)
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
77.21 mm
Tiefe
19.44 mm
Höhe
8.96 mm
Gewicht
12 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 250 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten
Manipulationssicher, robust, integrierter Antivirenschutz, Remote-Management, Physical Write-Protect Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,21*
€ 634,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,56*
€ 609,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.