Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Encrypted Defender 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9376031
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDF3000-512G
EAN/GTIN:
     0705110116114
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kanguru Encrypted Defender 3000 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 512 GB - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
512 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 2048-bit RSA, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage), Kanguru Remote Management Console (KRMC)
Erforderliches Betriebssystem
openSUSE, Ubuntu (64 Bit), Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6.02 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
73 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
38 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 250 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Wasserfest, manipulationssicher, robust, Vandalismusschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,24*
€ 591,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.