Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Encrypted Defender Bio-Elite30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9360289
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDBE30-128G
EAN/GTIN:
     0705110113878
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kanguru Encrypted Defender Bio-Elite30 - USB Flash-Laufwerk (biometrisch) - verschlüsselt - 128 GB - USB 3.2 Gen 1 - Grau - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Grau
Produkttyp
USB Flash-Laufwerk (biometrisch)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
BitDefender Antivirus (Abonnement für 30 Tage)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.82 mm
Tiefe
39.82 mm
Höhe
8.26 mm
Gewicht
11 g
Arbeitsspeicher
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Integrierter Fingerprint Scanner, stoßfest
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 170 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.