Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9279740
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10091
EAN/GTIN:
     0891607000995
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Rain Design mStand 360, einem hochwertigen Notebook-Ständer, der Ihr Computererlebnis verbessert. Dieser Ständer ist um 360° drehbar und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit zu teilen oder den perfekten Blickwinkel zu finden. Die Neigungsverstellung verbessert die Ergonomie, verringert die Belastung des Nackens und fördert eine bessere Körperhaltung. Der Ständer ist aus massivem, eloxiertem Aluminium gefertigt und bietet nicht nur eine stabile Plattform für Ihr Notebook, sondern verleiht Ihrem Schreibtisch auch einen Hauch von Eleganz. Darüber hinaus verfügt der mStand 360 über Kabeldurchlässe, die für Ordnung auf Ihrem Arbeitsplatz sorgen und Kabelsalat vermeiden. Egal, ob Sie zu Hause oder im Büro arbeiten, der Rain Design mStand 360 ist das ideale Zubehör für jeden Notebook-Benutzer, der Komfort, Bequemlichkeit und Stil sucht.
Rain Design mStand 360 - Notebook-Ständer - Midnight
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.3 cm
Tiefe
26.2 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
1.63 kg
Farbe
Midnight
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, Um 360 Grad drehbar, Kabelaussparungen, massiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10093
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.