Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90q Gen 4 12EH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9265413
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12EH000HGE
EAN/GTIN:
     0197529095911
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Hochwertiger unternehmenstauglicher Tiny-Desktop für mehr Produktivität Bis zu Intel vPro Enterprise mit Intel Core  Prozessoren der 13. Generation Bessere Performance, Konnektivität und KI-Funktionen Flexible Montageoptionen und hohe Robustheit für den Einsatz überall Unterstützt bis zu vier unabhängige Displays Umfassende integrierte Sicherheit, einschließlich Self Healing BIOS Werkzeugloses Gehäusedesign für einfache Erweiterung und Wartung.
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 4 12EH - Mini - Core i9 13900 / 2 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Mini
Plattform-Technologie
Intel vPro Enterprise
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
32 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, MIL-STD-810H, TCO Certified 9.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
230 Watt
Effizienz
89%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.9 cm
Tiefe
18.29 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
1.25 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
26.8 cm
Transporthöhe
14.1 cm
Transportgewicht
2.848 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x serial
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 (Low-Profile) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,27*
€ 1.411,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,91*
€ 1.410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,42*
€ 1.386,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,38*
€ 1.358,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,73*
€ 1.317,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.