|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9051875 Herst.-Nr.: TBS576GL EAN/GTIN: 5063194001203 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie die Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief, eine nachhaltige und elegante Lösung zum Transport Ihres Notebooks und anderer wichtiger Dinge. Diese schlanke Tasche wurde aus recycelten Wasserflaschen hergestellt und ist damit eine langlebige und umweltfreundliche Wahl für den bewussten Verbraucher. Sie verfügt über ein gepolstertes Notebook-Fach für Geräte bis zu 14 Zoll, so dass Ihre Technik vor Stößen und Kratzern geschützt ist. Das wasserabweisende Material bietet zusätzlichen Schutz, damit Ihre Sachen auch bei Nässe trocken bleiben. Mit einem abnehmbaren und verstellbaren Schultergurt, einem Tragegriff an der Oberseite und einem Trolley-Gurt bietet die Tasche vielseitige Tragemöglichkeiten, die zu Ihrem Lebensstil passen. Zusätzliche Fächer, darunter eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite, bieten organisierten Stauraum für Dokumente und andere wichtige Dinge und machen die Tasche zum perfekten Begleiter für Berufstätige, die viel unterwegs sind. Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief - Notebook-Tasche - 35.6 cm - 13" - 14" - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 37.5 cm |  | Tiefe | 4 cm |  | Höhe | 32 cm |  | Gewicht | 400 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Gewebe |  | Funktionen | Gepolstertes Notebook-Fach, wasserfest |  | Tragegurt | Tragegriff oben, removable and adjustable shoulder strap, Gepäckwagengurt |  | Zusätzliche Fächer | Fronttasche mit Reißverschluss, Dokumente |  | Notebook-Kompatibilität | 35.6 cm (14") |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Notebook unterstützte Größen | 13" - 14" / 33 cm - 35.6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer | Informationen zur Nachhaltigkeit | Produkt-Recycling-Inhalt | Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |