Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9051874
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS984GL
EAN/GTIN:
     5063194001210
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit mit der GeoLite EcoSmart Slim Brief von Targus. Diese Notebooktasche wurde für umweltbewusste Menschen entwickelt und besteht aus recycelten Wasserflaschen, die eine robuste und wasserabweisende Lösung für Ihren täglichen Arbeitsweg bieten. Die Slim Brief verfügt über ein gepolstertes Fach, in das Notebooks von 15" bis 16" sicher passen und das Ihr Gerät vor Stößen und Kratzern schützt. Mit zusätzlichen Fächern für Dokumente und einer Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ist alles, was Sie brauchen, leicht zu erreichen. Die vielseitigen Tragemöglichkeiten, darunter ein abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt, ein Tragegriff an der Oberseite und ein Trolley-Gurt, machen die Tasche zur idealen Wahl für Geschäftsleute, die viel unterwegs sind. Profitieren Sie vom Komfort und der Nachhaltigkeit der Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief, Ihrem zuverlässigen Begleiter für jede Reise.
Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief - Notebook-Tasche - 40.6 cm - 15" - 16" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
540 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Gewebe
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach, wasserfest
Tragegurt
Tragegriff oben, removable and adjustable shoulder strap, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss, Dokumente
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
15" - 16" / 38.1 cm - 40.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Targus Tastaturen, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.