|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9051872 Herst.-Nr.: TSS991GL EAN/GTIN: 5063194001227 |
| |
|
|  |  |
 | Die GeoLite EcoSmart Slim Brief von Targus wurde für umweltbewusste Berufstätige entwickelt, die viel unterwegs sind. Diese aus recycelten Wasserflaschen hergestellte Notebooktasche unterstützt die Nachhaltigkeit und bietet mit ihrem wasserabweisenden Material gleichzeitig robusten Schutz. Sie bietet Platz für Laptops bis zu 17,3 Zoll in einem gepolsterten Fach, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Kratzern geschützt ist. Die Tasche bietet eine Vielzahl von Tragemöglichkeiten, darunter einen abnehmbaren und verstellbaren Schultergurt, einen Tragegriff an der Oberseite und einen Trolley-Gurt für den einfachen Transport. Mit zusätzlichen Fächern für Dokumente und einer Reißverschlusstasche auf der Vorderseite bietet sie reichlich Platz für alles Wesentliche und ist damit ein idealer Begleiter für den täglichen Weg zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen. Targus GeoLite EcoSmart Slim Brief - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.5 cm |  | Tiefe | 5.7 cm |  | Höhe | 31 cm |  | Gewicht | 760 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Gewebe |  | Funktionen | Gepolstertes Notebook-Fach, wasserfest |  | Tragegurt | Tragegriff oben, removable and adjustable shoulder strap, Gepäckwagengurt |  | Zusätzliche Fächer | Fronttasche mit Reißverschluss, Dokumente |  | Notebook-Kompatibilität | 43.9 cm (17.3") |  | Verschlussart | Reißverschluss | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer | Informationen zur Nachhaltigkeit | Produkt-Recycling-Inhalt | Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |