Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dockingstation + Tablet-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9047813
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0408
EAN/GTIN:
     4052792070019
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
LogiLink - Dockingstation + Tablet-Ständer - USB-C - HDMI - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
386 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Dockingstation + Tablet-Ständer
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HDCP Compliant, Schnellladefunktion, DisplayPort Alt Mode, 100 W-Spannungsversorgung, Aluminiumgehäuse
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 20 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, WEEE, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
48 °C
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 60 Hz (nur HDMI)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, SteamOS, Apple iPadOS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.