| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9035460 Herst.-Nr.: A8356G11 EAN/GTIN: 0194644117542 |
| |
|
| | |
| Anker 332 - Dockingstation - USB-C - HDMI Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.2 cm | | Tiefe | 1.5 cm | | Höhe | 9 cm | | Gewicht | 78 g | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 100 W-Spannungsversorgung | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert | Video | Details zur max. Auflösung | 4K - 30 Hz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (85 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |