Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UE800 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
ADATA UE800 USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber
Artikel-Nr.:
     C1001-9024597
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-UE800-512G-CSG
EAN/GTIN:
     4711085938022
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ADATA UE800 - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB-C 3.2 Gen 2 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
13 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Metallgehäuse, Schlüsselbandöse, Plug-and-Play, Capless Design
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 1000 MB/s
Interfacetyp
USB-C 3.2 Gen 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.