Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UR340 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-9023577
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AROY-UR340-32GBK
EAN/GTIN:
     4711085935458
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ADATA UR340 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.25 mm
Tiefe
34.8 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
4 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie, Gehäuse mit Zinklegierung, spritzwassergeschützt, kappenloses Design, Riemenschlaufe
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.