Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-9021633
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     ARS32G60D5R
EAN/GTIN:
     4719331831745
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
ECC-RAM
RAM ECC
DDR5 RAM RGB
AORUS RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - 1.35 V - on-die ECC - AORUS Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0)
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5-48000)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
(40-40-40-76)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.