Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur PRO+ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9021325
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA3C-256-512
EAN/GTIN:
     5060220254176
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das iStorage datAshur ist das weltweit sicherste, benutzerfreundlichste und erschwinglichste USB-Flash-Laufwerk mit PIN-Code-Zugang und militärischer AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Der datAshur verfügt über eine wiederaufladbare Batterie, die es dem Benutzer ermöglicht, eine 7- bis 15-stellige PIN auf dem integrierten Tastenfeld einzugeben, bevor er das Laufwerk an den USB-Anschluss anschließt.
iStorage datAshur PRO+ C - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 512 GB - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Adapter USB-C auf USB-A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.03 cm
Tiefe
1.07 cm
Höhe
8.01 cm
Gewicht
25 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, automatische Sicherung, Li-Poly-Akku, Brute Force Hack Defence Mechanism, Schlüsselanhängeröse, Antrieb-Zurückstellung, abriebfestes Tastenfeld, Schutzart IP57, bruchfest, 8-15 digit PIN, epoxy coated, 3-mode LED indicators (locked, unlocked, connected)
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 246 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,72*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,04*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,95*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,70*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 283,03*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,57*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 250,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.