Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9019385
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75219
EAN/GTIN:
     0731304267676
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Rack Kondensator
Kondensator, 2 Lüfter, Einzelkreis, 2,3 MBH/1 C TD, 220/1/50 FSC.
APC - Luftbefeuchter - 2 Lüfter, Ein-Kreis, 2,3 MBH /1C TD, 220/1/50 FSC - Wechselstrom 240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
168 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
89 cm
Gewicht
88 kg
Produkttyp
Luftbefeuchter - 2 Lüfter, Ein-Kreis, 2,3 MBH /1C TD, 220/1/50 FSC
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 240 V
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
215.9 cm x 114.3 cm x 121.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.579,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.579,45*
€ 5.449,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.504,51*
€ 5.360,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.502,24*
€ 5.357,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.499,97*
€ 5.354,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.422,29*
€ 5.262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.370,00*
€ 5.200,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.