|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9017977 Herst.-Nr.: PN110B EAN/GTIN: 4052792070309 |
| |
|
|  |  |
 | Lochplatte zur Belüftung in 19"-Serverschränken oder zur Abdeckung von Leerräumen in allen 19"-Schränken. Einfache und schnelle Montage durch werkzeuglose Clipmontage. Die gelochte Oberfläche sorgt für eine gezielte Luftzufuhr zur Kühlung der Komponenten. LogiLink - Rackpaneel - werkzeugfrei - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.2 cm |  | Tiefe | 1.94 cm |  | Höhe | 4.45 cm |  | Gewicht | 142 g |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Produkttyp | Rackpaneel - werkzeugfrei |  | Produktmaterial | Stahlblech |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ohne Werkzeugeinsatz, Snap-In-Montage, 80 % Lochung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |