Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go 10 Mobile System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016269
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T2X3EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Das HP Engage Go 10" ist für die anspruchsvollen Aufgaben der heutigen Unternehmenslandschaft konzipiert. Es lässt sich einfach von einem All-in-One-System in ein mobiles Tablet verwandeln. Es ist robust und sicher, hat eine ideale Größe und wichtige Zubehörteile sind integriert , sodass Sie Ihr Geschäft betreiben können, wo und wie auch immer Sie es wünschen.
HP Engage Go 10 Mobile System - Tablet - Intel Core i3 1110G4 - Android 11 GMS - UHD Graphics - 4 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 25.4 cm (10") IPS Touchscreen 1800 x 1200 - Wi-Fi 6 - Ebony Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Android 11 GMS - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP SpareKey, HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security, Hardware Root of Trust, HP Fast Charge, HP Secure Erase
Farbe
Ebony Black
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, UL 508, Green Mark, IP54, CECP, SEPA, halogenarm, IEEE 1680, Japan PC Green Label
Integrierte Optionen
Barcode-Scanner, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
Bing Toolbar, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Microsoft Office 365 (Testversion), HP 3D DriveGuard, HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Multi Factor Authenticate, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Client Integration Kit, HP Client Security & Intel Authenticate, HP Audio Control, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP SureRun Gen4, HP Sure Recover Gen4, HP Image Assistant Gen6, HP Smart Support, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen7
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
700 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
23.95 cm x 17.6 cm x 1 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 6 MB
CPU
Intel Core i3 (11. Gen.) 1110G4
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher
Kameramerkmale
LED-Anzeige, IR-Kamera, RGB-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Codec
Realtek ALC3247
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 2.0) ¦ Dock
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
25.4 cm (10") - IPS
Besonderheiten
Direct Bonding-Technologie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), schmutzabweisend, ohne Quecksilber, arsenfrei, Corning Gorilla Glass 5
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1800 x 1200 (WUXGA+)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.627,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.627,80*
€ 3.127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.600,51*
€ 3.094,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,71*
€ 2.990,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.464,67*
€ 2.932,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,18*
€ 2.884,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.