Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Swift Go 16 SFG16-71
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9014295
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KFSEG.00C
EAN/GTIN:
4711121639227
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Das Swift 3 ist erwachsen geworden. Begrüßen Sie das Swift Go - ein gutes Design beherbergt die 13. Generation der Intel Core CPU mit der Brillanz von 3,2K OLED. Und das alles in einem auffälligen, dünnen und leichten Gehäuse, das sofort einsatzbereit ist!
Acer Swift Go 16 SFG16-71 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 40.6 cm (16") OLED 3200 x 2000 (WQXGA+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer TwinAir Kühltechnologie, Acer Purified.Voice-Technologie
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.65 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 24.26 cm x 1.59 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1355U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Videoauflösungen
1440p
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Kingston
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") OLED
Besonderheiten
Glänzend, 1 ms Ansprechrate, CineCrystal, Acer BluelightShield-Technologie, HDR 500 True Black, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, Eyesafe-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
3200 x 2000 (WQXGA+)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 948,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,74*
€ 1.129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,72*
€ 1.118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,19*
€ 1.099,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,28*
€ 1.070,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,15*
€ 1.011,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 175,35*
Zubehör
Acer SV.WNBA0.A09 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBA0.A09
€ 19,06*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 44,71*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 138,69*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,92*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 53,88*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,49*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 17,78*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 54,48*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,58*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,12*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 212,71*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 262,85*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 94,56*
Zubehör
Poly Blackwire C3210 - 3200 Series - Headset (209744-201)
Poly
209744-201
€ 28,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.