Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999881
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TABX406RV2
EAN/GTIN:
     5060369674873
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Klassische kompakte Aktentasche mit Schaumstoffschutz, leicht und mit einer Maus.
techair - Notebook-Tasche - 39.6 cm - 14" - 15.6" - Schwarz - mit 1000 dpi USB-Maus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
31 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
600D Polyester
Tragegurt
Tragegriffe oben, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Notebookzubehör
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Im Lieferumfang mit
1000 dpi USB-Maus
Notebook unterstützte Größen
14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 27 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 15 zoll, laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.