Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Rittal VX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8999327
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8620900
EAN/GTIN:
4028177922617
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Teilt die Schrankbreite in zwei Bereiche. Somit können z. B. in 1200 mm breiten Schränken Montageplatten, Kabelabfangschienen oder Schwenkrahmen von 600 mm breiten Schränken eingebaut werden.
Rittal VX - Rack-Teiler (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Teiler
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Packungsinhalt
Montageteile
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 50 cm Schranktiefe
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gehäusezubehör
,
Rack Zubehör
,
Schottwand
,
Trennwand Schaltschrank
,
schottwand rittal
,
rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,43*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 600 mm
Rittal
8619040
€ 56,16*
Zubehör
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 800 mm
Rittal
8619041
€ 60,67*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm
Rittal
8619410
€ 34,98*
Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 600 mm
Rittal
8617800
€ 48,21*
Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 800 mm
Rittal
8617810
€ 55,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.