Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 513-8619710 Herst.-Nr.: 8619710 EAN/GTIN: 4028177924635 |
| |
|
|  |  |
 | Sicheres Einhängen und schnelle Montage am Türrohrrahmen. Rittal VX - Gestanzte Sektion mit Montageflanschen (Packung mit 4) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 50 cm |  | Tiefe | 1.4 cm |  | Höhe | 3.9 cm |  | Produkttyp | Gestanzte Sektion mit Montageflanschen |  | Produktmaterial | Stahl |  | Oberfläche | Verzinkt |  | Packungsinhalt | Montageteile |  | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 513 | |  | | 4 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,9075* | € 10,7075* |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 8,36* | € 11,31* |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 8,6125* | € 11,6625* |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,005* | € 16,185* |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,51* | € 17,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 513 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,83* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 513 |  | Versand: Lager 513 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|