Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS Z790 XTREME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8997304
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS XTREME
EAN/GTIN:
     4719331850388
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
AORUS Z790 XTREME - 1.0 - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
28.5 cm
Software inbegriffen
Norton Internet Security
Audio
Typ
Stereo
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Lüftersteuerung, Geräuscherkennung
Hardwarefeatures
Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, M.2 Thermal Guard, Water Pump Header, Solid Pin Power Connectors, NanoCarbon Baseplate, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Thermal Reactive Armor, MultiKey, ESS 9280AC SABRE HiFi DAC, 20+1+2 Phase Power Design, Fins-Array III mit NanoCarbon-Beschichtung, Direct Touch Heatpipe, 105A Power Stage
LAN
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
192 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 10 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 2 x Antenne
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot) ¦ 3 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,42*
€ 1.098,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,51*
€ 1.096,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,64*
€ 1.072,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,67*
€ 1.045,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,48*
€ 991,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.