Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8994117
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
APC Cable Management - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - für P/N: NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2000LVNCUS, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.3 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
213 cm
Gewicht
34 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Kabelführungssatz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP7701X298, AP7911, AP9211, AP9212, AP9217, AP9218, AP9550, AP9553, AP9555, AP9556, AP9557, AP9558, AP9561, AP9571, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR8008BLK, AR8016ABLK, AR8135BLK, AR8444, AR8621, AR8679, AR8680, AR8682, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SU042-1, SU044X163, SU2200RMXLI, SU2200RMXLI3U, SU2200RMXLINET, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLTNET, SU3000RMINET, SU3000RMNET, SU5000RMI5U, SUA2200R2X180, SUA750R2X122, SURT10000RMXLT, SURT10000RMXLT-2TF5, SURT3000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SURT5000RMXLT, SURT5000RMXLT-1TF5, SURT6000RMXLT, SURT6000RMXLT-1TF5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 992,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,91*
€ 1.181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,77*
€ 1.171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,04*
€ 1.136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,93*
€ 1.101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.