Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer Steel Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8994112
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC020BL
EAN/GTIN:
     8719274491583
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Office ist ein stilvoller und stabiler Laptop-Ständer mit Ablagemöglichkeit für Ihre Tastatur. Der R-Go Office Laptop-Ständer ist ideal für den festen Arbeitsplatz. Dieser Laptop-Ständer hebt Ihr Laptop auf der bequeme Augenhöhe an, die es Ihnen ermöglicht in aufrechter Körperhaltung zu arbeiten.
R-Go Laptopständer Steel Office - Notebook-Ständer - 5 kg Traglast - 55.9 cm - 10" - 22" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer - 5 kg Traglast
Produktmaterial
Stahl
Max. Ladegewicht
5 kg
Notebook-Kompatibilität
55.9 cm (22")
Notebook unterstützte Größen
10" - 22" / 25.4 cm - 55.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
1 Position
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,72*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
€ 35,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 29,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
€ 79,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
€ 90,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.