Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer Riser Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
R-Go Tools Laptop-Halterung R-Go Riser Basic, faltbarer und verstellbarer Laptopständer, Aluminium, Silber
Artikel-Nr.:
     C1001-8994110
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIBASI
EAN/GTIN:
     8719274491590
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Laptop-Ständer hebt jeden Laptop-Bildschirm mühelos auf Augenhöhe an. Dadurch befindet sich Ihr Kopf in einer natürlichen Position und die Nacken- und Schultermuskulatur wird entlastet. Dieser Laptopständer ist in 3 Positionen höhenverstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium gefertigt und hat ein schlankes Design. Der R-Go Riser ist ultradünn und leicht: ideal für den Transport in Ihrer Tasche!
R-Go Laptopständer Riser Basic - Notebook-Ständer - ergonomisch klappbar und verstellbar, AGR zertifiziert, leichtes Hylite Aluminium - 55.9 cm - 10" - 22" - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.1 cm
Tiefe
26.4 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Ständer - ergonomisch klappbar und verstellbar, AGR zertifiziert, leichtes Hylite Aluminium
Produktmaterial
Hylite Aluminium
Max. Ladegewicht
5 kg
Notebook-Kompatibilität
55.9 cm (22")
Notebook unterstützte Größen
10" - 22" / 25.4 cm - 55.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 Positionen, zusammenklappbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 29,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
€ 79,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
€ 90,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
€ 72,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
€ 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
€ 31,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
€ 86,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
€ 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.