| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8990088 Herst.-Nr.: HUBGC01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit GC Connect können Sie 7 zusätzliche Zubehörelemente verwenden, um Ihren Komfort durch den Einsatz von Tastatur, Maus, Monitor, Festplatte, Speicherkarten und anderen zu erhöhen. Green Cell HUBGC01 - Dockingstation - USB-C - HDMI Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.6 cm | | Tiefe | 3.93 cm | | Höhe | 1.13 cm | | Gewicht | 65.5 g | | Farbe | Silber | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 4K Ultra HD | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x USB-A 3.1 Gen2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (85 W) - 24 pin USB-C | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte |
|
| | |
| | | |
| |