Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO ThinkPad P14s Gen 4 21K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8984853
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21K5000LGE
EAN/GTIN:
     0197528118321
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Von blitzschneller Rechenleistung und professioneller Grafik bis hin zu fortschrittlicher Sicherheit und Langlebigkeit - dieses Notebook unterstützt moderne Berufstätige, die fortschrittliche Computerfunktionen benötigen, um ihre beste Arbeit zu leisten. Für Datenwissenschaftler, Programmierer und Entwickler, die eine blitzschnelle Leistung benötigen, bietet der AMD Radeon Prozessor eine unvergleichliche Geschwindigkeit für komplexe Algorithmen und die Kompilierung großer Codebasen. Ob beim Rendern von 3D-Modellen, bei der Erstellung komplizierter technischer Entwürfe oder bei der Arbeit an architektonischen Plänen, die AMD Radeon-Grafik sorgt für Echtzeit-Rendering ohne Kompromisse.
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21K5 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz - AMD PRO - Win 11 Pro - Radeon 780M - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth - Villi Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premium-Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz
Farbe
Villi Black
Gehäusematerial
Carbonfaser (Oberseite), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Polyphenylensulfid (Unterseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Microsoft Pluton Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller, Lenovo Campus
Kennzeichnung
RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
52.5 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2)
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111EPV
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Qualcomm NFA725A
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.34 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.77 cm x 22.69 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
L3 - 16 MB
Plattform-Technologie
AMD PRO
CPU
AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3.3 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection
Kamera
Ja
Grafikprozessor
AMD Radeon 780M
Codec
Realtek ALC3287
Audiofunktionen
Eingang: Dolby Voice, Fernfeld
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G-aufrüstbar
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, Augenkomfort-Modus, Low Blue Light-Technologie, stromsparend, Eyesafe-Technologie, 84 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, ICC Template-Farbkalibration, DC-Dimmen
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM - non-ECC
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
7500 MHz
Nenndrehzahl
7500 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.158,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,03*
€ 1.475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,65*
€ 1.465,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,86*
€ 1.436,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,53*
€ 1.409,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,38*
€ 1.378,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,07*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,01*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,80*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,93*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,20*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,21*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,79*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.