Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookkoffer
>
Artikel
Manhattan Cambridge Notebook-Tasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8984724
Hersteller:
IC Intracom
Herst.-Nr.:
439992
EAN/GTIN:
0766623439992
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Manhattan Cambridge - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
600 D Stoff, 100% Polyester, geschäumtes Polyethylen (EPE)
Funktionen
Gepolstert
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Hintere Tasche, Vordertasche, 3 x internal mesh pocket
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Reißverschluss
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebookkoffer
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
computerkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan Cambridge Clamshell Laptoptasche 14,1", Für Notebooks bis 14,1", "Clamshell"-Design lässt sich vollständig aufklappen, üppig gepolstertes Notebookfach, Staufächer an F...
Manhattan
439985
€ 13,48*
Sonstiges
Manhattan Cambridge Clamshell Laptoptasche 15,6", Für Notebooks bis 15,6", "Clamshell"-Design lässt sich vollständig aufklappen, üppig gepolstertes Notebookfach, Staufächer an F...
Manhattan
439947
€ 12,21*
Sonstiges
Manhattan Laptoptasche London 17,3", Für Notebooks bis 17,3", Top Load, schwarz
Manhattan
439909
€ 8,94*
Sonstiges
Manhattan Seattle Laptop Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, anthrazit
Manhattan
439916
€ 7,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.