|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8976256 Herst.-Nr.: 305200 EAN/GTIN: 0743870003381 |
| |
|
|  |  |
 | Der Laptop Riser von Contour hilft Ihnen dabei, eine bequeme und produktive Arbeitshaltung einzunehmen. Der Laptop Riser wurde dafür entwickelt, den Laptop-Bildschirm auf Höhe Ihrer Augen zu bringen, wodurch das Risiko für Rücken- und Nackenschmerzen gesenkt wird. Mit diesem Ständer können Sie den Laptop auf Höhe Ihres externen Monitors bringen oder ihn alleine mit Ihrer Contour Maus und Ihrer Tastatur nutzen. Wie Ihr Setup auch aussieht, die langlebige Stahlkonstruktion des Laptop Risers ist zuverlässig. Contour Laptop Riser - Notebook-Ständer Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Ständer |  | Produktmaterial | Stahl | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ergonomisch, von 0° bis 75° einstellbarer Winkel, Neigungsanpassung 0° bis 80° |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |