Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 G10 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8974630
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     816F9EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497313529
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Die Notebooks der HP 200 Serie bieten Business-Funktionen in einem flachen und leichten Design mit einem großen Screen-to-Body-Ratio und grundlegenden Produktivitäts-Tools. Der HP 250 G10 Laptop bietet wichtige Unternehmensfunktionen in einem schlanken und leichten Design, das Sie überall hin mitnehmen können. Der 15,6-Zoll-Bildschirm mit einer Screen-to-Body-Ratio von 85 Prozent, der leistungsstarke Intel -Prozessor, der schnelle Arbeitsspeicher und die Speicherkapazität ermöglichen ein produktives Arbeiten, und über die integrierten Anschlüsse können Sie Ihre Peripheriegeräte anschließen – und das alles zu einem günstigen Preis.
HP 250 G10 Notebook - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6, Bluetooth - Turbo Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Farbe
Turbo Silber
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, Low Blue Light (LBL) zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, Microsoft Push Button Recovery, McAfee LiveSafe, HP PC Hardware Diagnostics, HP SSRM, sMedio True DVD, WPS Office, HP QuickDrop, myHP, ExpressVPN, HP Smart Health (kostenloser Download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8.4 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.52 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 1335U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion, PTP-zertifiziertes Touchpad, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Blende
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
160 Kohlendioxidemissionen in kg
Verwendung (kg CO2e)
44
Herstellung (kg CO2e)
113
Logistik (kg CO2e)
4
EOL (kg CO2e)
0.9
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
160
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 516,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,29*
€ 614,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,14*
€ 608,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,29*
€ 603,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U22N6E
€ 74,38*
Zubehör
HP
H6Y89AA#ABB
€ 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.