Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic LAPS-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972743
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204967
EAN/GTIN:
     0085854254939
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Eine traditionelle Hülle mit schützender Schaumpolsterung und raffinierten, eleganten Details.
Case Logic LAPS-114 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - fliederfarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.8 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
26.7 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Fliederfarben
Produkttyp
Notebook-Hülle
Funktionen
Schaumstoffpolsterung, Impact Foam, Bodenschutz, seitlich gewebtes Band
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.3 cm x 4.3 cm x 24.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.