Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972742
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204963
EAN/GTIN:
     0085854254892
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die hochwertige Laptop-Hülle aus Memory-Schaumstoff bietet erstklassigen Schutz in schlankem Design.
Case Logic Reflect REFPC-116 - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Astro Dust
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
310 g
Farbe
Astro Dust
Produkttyp
Notebook-Hülle
Funktionen
Innenfutter aus Plüsch, eingebauter Rückstellschaum, asymmetrischer Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 3.1 cm x 26.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.