Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972741
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204960
EAN/GTIN:
     0085854254861
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-114 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Astro Dust
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
270 g
Farbe
Astro Dust
Produkttyp
Notebook-Hülle
Funktionen
Innenfutter aus Plüsch, eingebauter Rückstellschaum, asymmetrischer Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.8 cm x 2.5 cm x 24.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.