Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 5 S3006UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972490
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M00160
EAN/GTIN:
     4711387164082
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Chromebox 5 S3006UN - Mini-PC - 1 x Core i3 1220P - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: keiner - Eco Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Farbe
Eco Black
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Titan-C Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125BG-CG
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.65 cm
Tiefe
16.58 cm
Höhe
4.59 cm
Gewicht
800 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) (Battery Charging 1.2) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Spannungsversorgung) ¦ DisplayPort 1.4
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.