Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Drucker-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW LNX3, Spare Battery
HW LNX3, Spare Battery
Artikel-Nr.:
     C1001-8969855
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LNX3-BAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Honeywell LNX3-BAT-Druckerakku ist eine Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Anwendungen. Dieser Lithium-Ionen-Akku bietet eine beachtliche Kapazität von 2800 mAh und eine Ausgangsspannung von 7,4 V. Damit ist sichergestellt, dass Ihr Drucker über die nötige Energie für einen reibungslosen Betrieb verfügt. Der robuste Akku kann in einem weiten Temperaturbereich von -15 °C bis 55 °C betrieben werden und hält einer Luftfeuchtigkeit von 10 - 90 % (nicht kondensierend) stand, was ihn zu einer idealen Wahl für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht. Ganz gleich, ob Sie in einem heißen, trockenen Büro oder in einem kühlen, feuchten Lager arbeiten, der LNX3-BAT-Akku behält seine Leistung bei und versorgt Ihre Geräte zuverlässig mit Strom.
Honeywell - Drucker-Batterie - Lithium-Ionen - 2800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Drucker-Batterie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2800 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
6.75 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.