Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966745
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P53s 20N6, 20N7; T590 20N4, 20N5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4922 mAh - 57 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.58 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7 ¦ Lenovo ThinkPad T590 20N4, 20N5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.